Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Hängeparker,L 2600mm,8 Einstellplätze,Nutzung einseitig,zur direkten Wandbefestigung,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500842
500842
500842
500842
Artikel-Nr.:
     711-500842
Herst.-Nr.:
     105700089
EAN/GTIN:
     4250366514215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
hängeparker wandmontage
Fahrrad-Hängeparker
  • Länge 2600 mm
  • 8 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 65 mm breite Räder
  • zur direkten Wandbefestigung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrrad-Ständer, Fahrrad-Aufhänger, Radständer, Außenanlage, Zweirad-Ständer, Hängeparker, Zweiradständer, Fahrradständer, Fahrradhalter, Velo-Aufhänger, Velohalter, Veloständer, Velo-Ständer

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Fahrrad-Hängeparker
Länge:
2600 mm
Reifenbreite:
65 mm
Einstellplätze Anzahl:
8
Nutzung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Aufstellung/Montage:
Wand
Befestigungsart:
Wand
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
12.4 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeparker, Fahrrad-Ständer, Radständer, Außenanlage, Zweirad-Ständer, Zweiradständer, Fahrradständer, Fahrradhalter, Velo-Aufhänger, Velohalter, Veloständer, Velo-Ständer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 179,89*
€ 231,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,03*
€ 235,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,25*
€ 236,03*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 197,26255*
€ 240,09255*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 229,06*
€ 278,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,74*
€ 306,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.