Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftventilator,f. Umweltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501696
501696
Artikel-Nr.:
     711-501696
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2841-A
EAN/GTIN:
     4260139971114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftung Giftschrank
Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschra...
Entlüftungsaufsatz für Sicherheitss...
Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsa...
Abluftventilator für Umweltschrank
  • explosionsgeschützt

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Umweltschutz, Fassschrank, Umweltschrank, Gefahrstofflagerung, Feuerschutzschrank, Flüssigkeitsschrank, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Abluftventilator
für Schranktyp:
Umweltschrank
Zubehör Ausstattung:
explosionsgeschützt
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, lacont umweltschrank, entlüftung giftschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Umweltschutz, Fassschrank, Gefahrstofflagerung, Feuerschutzschrank, Flüssigkeitsschrank, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,58*
€ 791,77*
Lager 711
20 Tage
11
Frei Haus
ab € 751,85*
€ 854,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,96*
€ 1.017,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,34*
€ 1.005,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,44*
€ 970,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,53*
€ 940,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,85*
€ 894,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.