Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen,Tragl. 200kg,430l,HxLxB 835x1130x630mm,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501813
501813
Artikel-Nr.:
     711-501813
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20300812
EAN/GTIN:
     4260257921138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
kastenwagen traglast (max.): 200 kg
Alu-Kastenwagen
  • Traglast 200 kg
  • Inhalt 430 l
  • Höhe x Länge x Breite 835 x 1130 x 630 mm
  • Wände mit umlaufenden Sicken
  • Aluminiumkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Alu-Kastenwagen, Alu-Transportwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Wäschewagen aus Alu, Transportgerät, Handtransportwagen, Aluwagen, Behältertransportwagen, Federbodenwagen, Leichtmetallcontainer, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Gmöhling
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kastenwagen
Material:
Aluminium
Traglast:
200 kg
Höhe:
835 mm
Länge:
1130 mm
Breite:
630 mm
Inhalt:
430 l
Euronorm:
nein
Wand Ausstattung:
umlaufende Sicken
Seitenwand Funktion:
fix
Deckel:
nein
abschließbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
125 mm
Rad Ausstattung:
Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Alu-Kastenwagen, Alu-Transportwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Wäschewagen aus Alu, Transportgerät, Handtransportwagen, Aluwagen, Behältertransportwagen, Federbodenwagen, Leichtmetallcontainer, Handwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,01*
€ 452,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,57*
€ 454,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,24*
€ 512,22*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 452,30*
€ 516,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,71*
€ 518,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,13*
€ 614,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,81*
€ 607,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,96*
€ 577,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,81*
€ 563,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,30*
€ 538,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.