Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen,Tragl. 70kg,380l,HxLxB 855x1115x695mm,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501816
501816
501816
501816
Artikel-Nr.:
     711-501816
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     22140802
EAN/GTIN:
     4260257921251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen
Federbodenwagen
Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
  • Traglast 70 kg
  • Inhalt 380 l
  • Höhe x Länge x Breite 855 x 1115 x 695 mm
  • Aluminiumkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Alu-Kastenwagen, Alu-Transportwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Wäschewagen aus Alu, Transportgerät, Handtransportwagen, Aluwagen, Behältertransportwagen, Federbodenwagen, Leichtmetallcontainer, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Gmöhling
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kastenwagen
Material:
Aluminium
Traglast:
70 kg
Höhe:
855 mm
Länge:
1115 mm
Breite:
695 mm
Inhalt:
380 l
Euronorm:
nein
Seitenwand Funktion:
fix
Bodenausstattung:
mit Federsystem
Deckel:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
125 mm
Rad Ausstattung:
Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: gmöhling kastenwagen, kastenwagen, federbodenwagen 380 l, Alu-Kastenwagen, Alu-Transportwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Wäschewagen aus Alu, Transportgerät, Handtransportwagen, Aluwagen, Behältertransportwagen, Leichtmetallcontainer, Handwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,92*
€ 818,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,58*
€ 822,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,58*
€ 930,41*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,84*
€ 935,22*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 877,83*
€ 950,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,44*
€ 1.131,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,99*
€ 1.122,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,60*
€ 1.095,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,78*
€ 1.074,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,83*
€ 1.044,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.