Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 550kg,Elastik-Bereifung,ØxB 250x50mm,Rollenlager,Doppelstopp,Felge Alu,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503601
503601
Artikel-Nr.:
     711-503601
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N120.B80.251
EAN/GTIN:
     4021885076801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
  • Traglast 550 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
  • Durchmesser x Breite 250 x 50 mm
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Doppelstopp
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Elastik-Rad, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
550 kg
Bereifung:
Elastik
Durchmesser Rad:
250 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
nein
Höhe:
303 mm
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
50 mm
Ausladung:
55 mm
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
5.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, schwerlastrolle 250mm, Rad, Rolle, Fördertechnik, Elastik-Rad, Transportgerät-Rolle, Lenkrolle
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 68,19*
€ 85,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,91*
€ 85,63*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 68,81*
€ 86,96*
7 Tage
16
€ 5,99*
ab € 67,96*
€ 87,83*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 97,11*
€ 119,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.251
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.