Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen,f. 80l konische Behälter,Gestell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503779
503779
Artikel-Nr.:
     711-503779
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3281
EAN/GTIN:
     4250677902473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Stapelbehälter
Transportroller Stapelbehälter
Rollwagen
  • Für 80 l konische Behälter
  • Gestell aus Stahl galvanisch verzinkt
  • Plattform geschlossen mit glatter Oberfläche
  • Mit Nylon-Bereifung

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kastenroller, Kistenroller, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Rollwagen, Stapelbehälter, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter, Konische Behälter, Zutaten-Behälter, Zutatenbehälter

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Rollwagen
für Behältertyp:
konische Behälter
für Behälter:
80 l
Durchmesser Ladefläche:
650 mm
Plattform:
geschlossen
Oberfläche Plattform:
glatt
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Nylon
Gewicht:
4.69 kg
Weitere Suchbegriffe: transportroller stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kastenroller, Kistenroller, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Rollwagen, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter, Konische Behälter, Zutaten-Behälter, Zutatenbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 327,38*
€ 378,56*
Frei Haus
ab € 397,32*
€ 458,06*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 415,66*
€ 476,92*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,92*
€ 567,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,56*
€ 567,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,57*
€ 562,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,72*
€ 550,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,66*
€ 494,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.