Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem,m. 1 Gurt(en),Gurt L 2,3m,Gehäuse schwarz,z. Anschrauben,Gurtfarbe navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503983-0008
503983-0008
503983-0008
Artikel-Nr.:
     711-503983-0008
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     91-AA?-D11-503983-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 2,3 m
  • Gehäuse in schwarz
  • zur Wandbefestigung mit Schrauben
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 503983-0011 Gurtfarbe Oliv
  • 503983-0001 Gurtfarbe blau
  • 503983-0002 Gurtfarbe bordeaux
  • 503983-0003 Gurtfarbe braun
  • 503983-0004 Gurtfarbe dunkelblau
  • 503983-0006 Gurtfarbe gelb/schwarz quer
  • 503983-0007 Gurtfarbe grün
  • 503983-0008 Gurtfarbe navy
  • 503983-0009 Gurtfarbe neon-gelb
  • 503983-0016 Gurtfarbe orange
  • 503983-0012 Gurtfarbe rot
  • 503983-0013 Gurtfarbe rot/weiß quer
  • 503983-0014 Gurtfarbe schwarz
  • 503983-0015 Gurtfarbe silbergrau

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Personenleitsystem
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
2.3 m
Befestigungsart:
Schrauben
Farbe Gehäuse:
schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
1 kg
Gurtfarbe:
navy
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, via guide gurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
33001
ab € 12,15*
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.