Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrollenhalter,f. Lochplatte,HxBxT 120x355x100mm,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504028-0003
504028-0003
Artikel-Nr.:
     711-504028-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4044.00.0908
EAN/GTIN:
     4251142241660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Papierrollenhalter
  • für Lochplatte
  • Höhe x Breite x Tiefe 120 x 355 x 100 mm

Varianten:

  • 504028-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 504028-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Papierrollenhalter
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe:
120 mm
Breite:
355 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
0.9 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenpapierrollenhalter, Papierrollenhalter Lochplatte, Papierrollenhalter Lochplattensystem, kappes lochplatte, papierrollenhalter lochplatte, lochplatte ral 7016, Hakensortiment, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,65*
€ 45,42*
8 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 36,41*
€ 57,64*
8 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 36,68*
€ 59,94*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 48,76*
€ 64,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.