Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxB 105x149mm,f. DIN A6,Schild Acrylglas,Rahmen Alu metallic-silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
504428
504428
504428
504428
Artikel-Nr.:
     711-504428
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480123
EAN/GTIN:
     4005546400303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türschild
  • Höhe x Breite 105 x 149 mm
  • passend für DIN A6
  • Schild aus Acrylglas
  • Rahmen aus Aluminium in metallic-silber
  • einfacher Wechsel der Inhalte durch verschiebbare Kopfleiste
  • Lieferung inklusive Einsteckschilder und Montagematerial

Suchbegriffe:
Türschild, Wandschild, Info-Schild, Namensschild, Hinweisschild, Personen-Leitsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
Info Sign
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
105 mm
Breite:
149 mm
Format:
DIN A6
Material Schild:
Acrylglas
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rahmen:
metallic-silber
Verschluss:
verschiebbare Kopfleiste
Lieferumfang:
inklusive Einsteckschilder und Montagematerial
Gewicht:
1.26 kg
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 11,60*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,20*
€ 11,63*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,22*
€ 11,89*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,37*
€ 12,30*
Lager 711
12
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 82,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,67*
€ 98,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,81*
€ 97,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,42*
€ 93,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,41*
€ 89,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 74,00*
€ 88,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 69,83*
€ 83,10
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,33*
Zubehör
Durable
485102
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.