Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frei-/Besetztanzeige,Ø 35mm,Schild Kunststoff,Rahmen Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504439
504439
504439
504439
504439
Artikel-Nr.:
     711-504439
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR1150
EAN/GTIN:
     4044589084279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Frei-/Besetztanzeige
  • Durchmesser 35 mm
  • Schild aus Kunststoff in rot/grün
  • Rahmen aus Kunststoff in silber
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Türschild, Wandschild, Info-Schild, Namensschild, Hinweisschild, Personen-Leitsystem

Weitere Informationen:
Serie:
CRISTALLO
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Frei-/Besetztanzeige
Durchmesser:
35 mm
Material Schild:
Kunststoff
Farbe Schild:
rot/grün
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe Rahmen:
silber
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, signale türschild, Türschild, Wandschild, Info-Schild, Namensschild, Hinweisschild, Personen-Leitsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,34*
4 Tage
40
2
€ 7,90*
ab € 14,84*
€ 20,57*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 15,58*
€ 22,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
CR2900
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.