Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxBxT 154x154x12mm,Schild ESG,Rahmen Alu/ABS anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
504484
504484
504484
Artikel-Nr.:
     711-504484
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     BO1000
EAN/GTIN:
     4044589354112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschild
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Türschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 154 x 154 x 12 mm
  • Schild aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium/ABS in anthrazit

Suchbegriffe:
Türschild, Wandschild, Info-Schild, Namensschild, Hinweisschild, Personen-Leitsystem

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
154 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
12 mm
Material Schild:
Einscheibensicherheitsglas
Material Rahmen:
Aluminium/ABS
Farbe Rahmen:
anthrazit
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, glasschild, Türschild, Wandschild, Info-Schild, Namensschild, Hinweisschild, Personen-Leitsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 13,36*
1
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 13,36*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 17,76*
5 Tage
40
2
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 19,06*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 13,10*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.