Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte,Platten HxB 2000x450mm,hoch,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504495-0004
504495-0004
504495-0004
504495-0004
Artikel-Nr.:
     711-504495-0004
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4202.00.4018
EAN/GTIN:
     4251142207260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
kappes schlitzplatte
schlitzplatte
Schlitzplatte
  • Platte Höhe x Breite 2000 x 450 mm
  • im Hochformat
  • hohe Stabilität durch seitliche Umkantung und Verstärkungsprofilen an der Rückseite

Varianten:

  • 504495-0001 verkehrsgelb RAL 1023
  • 504495-0002 verkehrsrot RAL 3020
  • 504495-0003 enzianblau RAL 5010
  • 504495-0004 lichtblau RAL 5012
  • 504495-0005 himmelblau RAL 5015
  • 504495-0007 schiefergrau RAL 7015
  • 504495-0008 lichtgrau RAL 7035
  • 504495-0009 tiefschwarz RAL 9005
  • 504495-0010 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Schlitzplatte
Höhe Platte:
2000 mm
Breite Platte:
450 mm
Format:
Hochformat
Material:
Stahl
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
hohe Stabilität durch seitliche Umkantung und Verstärkungspr
Gewicht:
10.6 kg
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 99,54*
€ 119,56*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 99,78*
€ 119,84*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 121,29*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 115,67*
€ 137,54*
11 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 115,62*
€ 137,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,83*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,74*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0213
ab € 32,05*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0313
ab € 18,85*
Zubehör
RASTERPLAN
4470.00.0113
ab € 20,48*
Zubehör
RASTERPLAN
6006.00.0650
ab € 0,74*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0801
ab € 22,30*
Zubehör
RASTERPLAN
4262.00.0213
ab € 37,94*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0101
ab € 13,00*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0201
ab € 14,59*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0901
ab € 36,42*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0601
ab € 14,69*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,09*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.