Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelträger,f. Schlitzplatte,BxT 40x200mm,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504512-0003
504512-0003
Artikel-Nr.:
     711-504512-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4260.00.0708
EAN/GTIN:
     4251142236208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelträger Lochplatte
Lochplattengabelträger
gabelträger lochplatte
Gabelträger
  • für Schlitzplatte
  • Breite x Tiefe 40 x 200 mm
  • Traglast 17 kg

Varianten:

  • 504512-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 504512-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Gabelträger
Plattentyp:
Schlitzplatte
Breite:
40 mm
Tiefe:
200 mm
Traglast:
17 kg
Gewicht:
0.61 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 17,82*
€ 25,41*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 30,25*
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 20,92*
€ 32,68*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 33,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.