| |
|
| Artikel-Nr.: 711-504521-0003 Herst.-Nr.: 4040.00.2108 EAN/GTIN: 4251142203613 |
| | |
|
| | |
| Schräghaken- für Lochplatte
- Länge 40 mm
Varianten: - 504521-0003 anthrazitgrau RAL 7016
- 504521-0001 alufarben
Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken Weitere Informationen: | | Marke: | Kappes | Serie: | RasterPlan® | Werkzeugbereitstellung: | Haken | Hakentyp: | Schräghaken | Plattentyp: | Lochplatte | Länge: | 40 mm | Gewicht: | 0.03 kg | Lackierung: | anthrazitgrau RAL 7016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schräghaken (Lochplatte), kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, Hakensortiment, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,32* | € 4,05* | | | | | | 6 Tage | | | 55 | | € 7,90* | ab € 2,73* | € 4,08* | | | | | 8 Tage | | | 55 | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 4,26* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,89* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|