Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 750-1050x1500x800mm,Multiplexplatte,Tragl. 350kg,Handkurbel,4-Fuß,Farbe RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504619-0004
504619-0004
Artikel-Nr.:
     711-504619-0004
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPHL01-15M45-X3D01-504619-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x 1500 x 800 mm
  • Plattenstärke 45 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Traglast 350 kg
  • Höhenverstellung über Handkurbel
  • 4-Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 504619-0001 Farbe enzianblau RAL 5010
  • 504619-0002 Farbe lichtblau RAL 5012
  • 504619-0003 Farbe resedagrün RAL 6011
  • 504619-0004 Farbe lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Hydraulik-Werkbank, Hydraulik-Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
750-1050 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
45 mm
Traglast:
350 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Handkurbel
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
keine
Material Platte:
Multiplex
Farbe Platte:
Buche
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
95 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank klw, Werkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Hydraulik-Werkbank, Hydraulik-Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.144,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.413,93*
€ 2.872,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.377,86*
€ 2.829,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.260,14*
€ 2.689,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.195,25*
€ 2.612,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.144,49*
€ 2.551,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-X3D01-504619-0001
ab € 2.133,80*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-X3D01-504619-0002
ab € 2.127,22*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-X3D01-504619-0003
ab € 2.130,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.