Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 750-1050x2000x800mm,Multiplexplatte,Tragl. 350kg,Handkurbel,4-Fuß,Ausstattung: 2 Schubladen,Gestell RAL7035,Fronten RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504630-0003
504630-0003
Artikel-Nr.:
     711-504630-0003
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPHL05-20M45-E3D01-504630-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x 2000 x 800 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 45 mm
  • Traglast 350 kg
  • Höhenverstellung über Handkurbel
  • Gestellausführung 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 2 Schubladen
  • Schubladen Höhe 2x75 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladenauszug 90 %
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 504630-0008 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504630-0009 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504630-0010 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504630-0007 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504630-0013 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504630-0014 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504630-0015 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504630-0012 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504630-0018 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504630-0019 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504630-0020 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504630-0017 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504630-0003 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504630-0004 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504630-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504630-0002 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Hydraulik-Werkbank, Hydraulik-Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
750-1050 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
45 mm
Traglast:
350 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Handkurbel
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
2 Schubladen
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
90 %
Material Platte:
Multiplex
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
135 kg
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Fronten:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank klw, Werkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Hydraulik-Werkbank, Hydraulik-Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.686,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.927,13*
€ 2.293,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.898,95*
€ 2.259,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,51*
€ 2.142,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.741,57*
€ 2.072,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,30*
€ 2.006,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0008
ab € 1.683,23*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0009
ab € 1.676,40*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0010
ab € 1.677,48*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0007
ab € 1.685,37*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0013
ab € 1.680,02*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0014
ab € 1.678,09*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0015
ab € 1.678,72*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0012
ab € 1.676,96*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0018
ab € 1.686,00*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0019
ab € 1.675,50*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0020
ab € 1.674,31*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0017
ab € 1.675,98*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0004
ab € 1.682,94*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0005
ab € 1.680,61*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL05-20M45-E3D01-504630-0002
ab € 1.672,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.