Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 1000kg,2xSiebdruckplatte,Ladefl. LxB 995x700mm,RAL5010,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504783
504783
Artikel-Nr.:
     711-504783
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.530
EAN/GTIN:
     4035694007284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
cordes etagenwagen
Tischwagen
  • Traglast 1000 kg
  • 2 Etage(n) mit Siebdruckplatte
  • Ladefläche Länge x Breite 995 x 700 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit Gummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tischwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Schwerlastwagen, Handtransportwagen, Service-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
1000 kg
Ladeflächenlänge:
995 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
925 mm
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Gummi
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Magazinwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Schwerlastwagen, Handtransportwagen, Service-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,99*
€ 394,29*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 354,87*
€ 395,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,95*
€ 401,32*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,19*
€ 406,05*
Lager 711
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 440,62*
€ 488,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,68*
€ 581,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,66*
€ 573,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,37*
€ 554,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,86*
€ 546,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,62*
€ 524,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016607
ab € 337,95*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL1023
ab € 246,33*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL2000
ab € 246,62*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL3000
ab € 246,28*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL3020
ab € 246,92*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL5012
ab € 244,63*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL6001
ab € 247,37*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL9010
ab € 244,74*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL1023
ab € 250,89*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL2000
ab € 248,91*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL1018
ab € 250,73*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL3020
ab € 249,41*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL5012
ab € 250,19*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL6001
ab € 251,51*
Ähnlich
Variofit
sw-800.500-RAL1023
ab € 263,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.