Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker,L 1750mm,2x5 Einstellplätze,Nutzung beidseitig,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505602
505602
505602
505602
505602
Artikel-Nr.:
     711-505602
Herst.-Nr.:
     105800045
EAN/GTIN:
     4250366515137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Bügelparker
  • Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1750 x 390 mm
  • 2 x 5 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
  • Bügel in Bogenform mit 350 mm Radabstand
  • Konstruktion aus Stahl feuerverzinkt
  • Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
  • zum Aufdübeln
  • Boden
  • Rohrdurchmesser 18 mm
  • Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Radständer, Außenanlage, Reihenständer, Fahrrad-Ständer, Zweirad-Ständer, Bügelfahrradständer, Fahrrad-Bogenständer, Zweiradständer, Fahrradständer, Veloständer, Velo-Bogenständer, Velo-Ständer

Weitere Informationen:
Marke:
WSM
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Bügelparker
Höhe:
415 mm
Länge:
1750 mm
Tiefe:
390 mm
Reifenbreite:
55 mm
Durchmesser Rohr:
18 mm
Einstellplätze Anzahl:
2 x 5
Nutzung:
beidseitig
Einstellbügel Form:
Bogenform
Radabstand:
350 mm
Ständer Funktion:
vorbereitet zur Reihenverbindung
Aufstellung/Montage:
Boden
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einstellwinkel:
90 °
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt
Farbe Ausführung:
feuerverzinkt
Ausführung:
platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
24.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker, Radständer, Außenanlage, Reihenständer, Fahrrad-Ständer, Zweirad-Ständer, Bügelfahrradständer, Fahrrad-Bogenständer, Zweiradständer, Fahrradständer, Veloständer, Velo-Bogenständer, Velo-Ständer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,22*
€ 282,95*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,89*
€ 282,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,78*
€ 307,94*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,26*
€ 308,64*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 280,70*
€ 336,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,91*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.