Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 590x278x380mm,6 Schublade(n),Korpus silber,Front silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
505627
505627
505627
Artikel-Nr.:
     711-505627
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L296355
EAN/GTIN:
     5020073747409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 590 x 278 x 380 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 6 Schublade(n)
  • Schubladen mit Kleinteileablage und Etikettenrahmen
  • Auszüge 100 %
  • mit Bügelgriff
  • passend für DIN A4
  • Unterbau ohne Sockel
  • Korpus in silber
  • Front in silber
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Unterstellschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MultiDrawer 29er Serie
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
590 mm
Breite:
278 mm
Tiefe:
380 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Format:
DIN A4
Fronthöhe 87 mm:
6 Stück
Farbe Korpus:
silber
Farbe Front:
silber
Auszug:
100 %
Schubladen Ausstattung:
Kleinteileablage, Etikettenrahmen
abschließbar:
nein
Unterbau:
ohne Sockel
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank bisley, schubfach schrank, Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Unterstellschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 140,10*
19 Tage
4
Frei Haus
ab € 101,52*
€ 140,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 118,48*
€ 147,77*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,19*
€ 167,01*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 156,50*
€ 190,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.