Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür,f. Trennwandsystem,HxB 2200x900mm,Vorhängeschloss,Stahl,RAL7037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505683
505683
505683
505683
505683
505683
505683
505683
Artikel-Nr.:
     711-505683
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Maschinenschutzgitter Schiebetür-Ba...
Verriegelungssystem
Schiebetür für Trennwandsystem
  • Höhe x Breite 2200 x 900 mm
  • Drahtgitter 50 x 50 x 2,5 mm
  • verschließbar mit Vorhängeschloss
  • Rahmen aus Vierkantrohr
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
  • Lieferumfang: ohne Schloss

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Marke:
TROAX
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Schiebetür
Höhe:
2200 mm
Breite:
900 mm
Höhe Masche:
50 mm
Breite Masche:
50 mm
Drahtstärke:
2.5 mm
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Profil:
Vierkantrohr
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
staubgrau // RAL7037
Lieferumfang:
ohne Schloss
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss-Vorrichtung, maschinenschutzgitter schiebetür-bausatz, Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,99*
€ 585,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,94*
€ 580,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,38*
€ 551,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,63*
€ 532,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
DE800030
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.