Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleich-Stäbe,f. Gitterwände,HxBxT 2200x30x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505701
505701
Artikel-Nr.:
     711-505701
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     36001001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Ausgleich-Stäbe
  • für Gitterwände
  • Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 30 x 20 mm
  • für Drahtstärke 3 - 3,75 mm

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Marke:
TROAX
Verkehrssicherung:
Zubehör
Sicherheitsausstattung:
Zubehör
Zubehör für:
Gitterwände
Höhe:
2200 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
20 mm
für Drahtstärke:
3-3.75 mm
Gewicht:
2.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschutzgitter Ausgleichstab, maschinenschutzgitter, Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.