Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 2160x800x420mm,3 OH Regal/2 OH Schrank,1 HR-Auszüge,Korpus Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506347
506347
506347
506347
506347
506347
506347
Artikel-Nr.:
     711-506347
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-386118-B
EAN/GTIN:
     4038933075877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 2160 x 800 x 420 mm
  • 3 Ordnerhöhen als Regal, 2 Ordnerhöhen als Schrank
  • 1 HR-Auszüge
  • Ebenen mit Holzboden
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Korpus in Buche
  • Ebenen in Buche
  • Unterbau mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Holz
Höhe:
2160 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
420 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Korpus:
Buche
Farbe Boden:
Buche
Rückwand:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden, HR-Auszüge, Türen
HR-Auszüge:
1 Stück
Ordnerhöhen:
5 Stück
Regalfächer Anzahl:
3 Stück
Schrankfächer Anzahl:
2 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
79 kg
Weitere Suchbegriffe: Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Kombischrank mit Registraturauszug, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Kombiregal, Universalregal, geramöbel alicante, alicante, aktenschrank breite 80 cm, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Regalwand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 502,57*
€ 583,44*
Frei Haus
ab € 625,16*
€ 709,49*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 819,10*
€ 898,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,50*
€ 1.069,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,36*
€ 1.065,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,66*
€ 1.034,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,47*
€ 1.008,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,10*
€ 974,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.