Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel,f. Büroregal,HxB 50x1000mm,Metall,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506507
506507
506507
Artikel-Nr.:
     711-506507
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10MS10-S
EAN/GTIN:
     4038933100234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Gera Sockel Pro
  • Für Büroregal
  • Höhe x Breite 50 x 1000 mm
  • Aus Metall in silber

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Hängeregistraturschrank, Querrolladenschrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Hängeregistraturen, Schreibtisch-Unterschrank, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Rollladen-Schrank, Büro-Einrichtung, Glastüren-Schrank, Büro-Schranksystem, Hängeregisterschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Unterbau
Unterbau:
Sockel
für Regaltyp:
Büroregal
Material:
Metall
Höhe:
50 mm
Breite:
1000 mm
Farbe Unterbau:
silber
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aktenschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, Flügeltür Lagerregal, Flügeltüren Lagerregal, Flügeltürsatz Lagerregal, Lagerregalflügeltür, Garderobenschrank Sockel, Kombischrank mit Registraturauszug, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Rollladenschrank Sockel, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank geramöbel, schiebetür schrank, hängeregistraturschrank tiefe 40 cm, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Querrolladenschrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Hängeregistraturen, Schreibtisch-Unterschrank, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Rollladen-Schrank, Büro-Einrichtung, Glastüren-Schrank, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 44,10*
€ 58,40*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,82*
€ 58,97*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,32*
€ 59,80*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 63,07*
Lager 711
17 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 66,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 51,56*
Ähnlich
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 51,47*
Ähnlich
Geramöbel
N-10MS10-Z
ab € 40,68*
Ähnlich
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.