Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer,HxBxT 720x430x800mm,3 Schublade(n),1 HR-Auszüge,MA,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
507154-0006
Artikel-Nr.:
     711-507154-0006
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0308HR1-WWW
EAN/GTIN:
     4038933111759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Anstellcontainer
Standcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 430 x 800 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 3 Schublade(n)
  • 1 HR-Auszüge
  • Auszüge kugelgelagert, Auszug 80 %
  • mit Einzelauszugsperre
  • mit Materialauszug
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 507154-0001 Ahorn
  • 507154-0002 Buche
  • 507154-0003 lichtgrau
  • 507154-0009 onyxgrau
  • 507154-0006 weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Hängeregistraturschrank, Schrank für Büro, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Aktencontainer, Standcontainer, Büro-Einrichtung, Schubladencontainer, Hängeregisterschrank, Haengeregistrsturschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Standcontainer
Material:
Holz
Höhe:
720 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
800 mm
fahrbar:
nein
Schrank Ausstattung:
Materialfach, Schublade, HR-Auszug
Schubladen Anzahl:
3 Stück
HR-Auszüge Anzahl:
1 Stück
Auszugsführung:
kugelgelagert
Auszug:
80 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
Füße
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
52 kg
Dekor Platte:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, geramöbel standcontainer weiß, aktenschrank, geramöbel aktenschrank, Beistellschrank, Hängeregistraturschrank, Schrank für Büro, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Hängeregisterschrank, Haengeregistrsturschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,94*
€ 495,26*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,54*
€ 497,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,86*
€ 557,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,22*
€ 564,21*
Lager 711
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 557,57*
€ 651,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,14*
€ 774,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,88*
€ 749,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,01*
€ 736,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,15*
€ 712,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,57*
€ 663,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530900-M
ab € 46,92*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 1.002,31*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.002,88*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 1.033,78*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 935,81*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 934,80*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 936,88*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 935,22*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 935,43*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.006,71*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.009,86*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.002,24*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.011,16*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.009,48*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 968,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.