Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild,"Aufzug im Brandf. n. benutzen",Aufkleber,Folie,Standard,HxB 52x148mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
507906
507906
Artikel-Nr.:
     711-507906
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2883
EAN/GTIN:
     4044589029980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
aufzug im brandfall nicht benutzen
Brandschutzschild
  • "Aufzug im Brandfall nicht benutzen"
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN 4066
  • Höhe x Breite 52 x 148 mm

Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Warnschild, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Aufzugschild, Brandschutz-Kennzeichnung, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Brandschutzschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Text
Symbol/Text:
"Aufzug im Brandfall nicht benutzen"
Norm:
DIN 4066
Material:
Folie
Oberflächentyp:
Standard
Höhe:
52 mm
Breite:
148 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Warnschild, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Aufzugschild, Brandschutz-Kennzeichnung, Kombinationsschild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,87*
1
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,87*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 2,42*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 1,55*
€ 2,51*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.2630
ab € 5,71*
Ähnlich
Wolk
15.2883
ab € 5,04*
Ähnlich
Wolk
11.2883
ab € 2,14*
Ähnlich
Wolk
11.2630
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
38.2883
ab € 2,54*
Ähnlich
Wolk
38.2630
ab € 5,07*
Ähnlich
Wolk
15.2630
ab € 6,24*
Ähnlich
Wolk
21.2630
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.2884
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.