Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,"Aufzug im Brandf. n. benutzen",Aufkleber,Folie,Standard,HxB 148x105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
508393
508393
Artikel-Nr.:
     711-508393
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A6142
EAN/GTIN:
     4044589369185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
verbotsschild en iso 7010 p020 aufz...
Verbotsschild
  • "Aufzug im Brandfall nicht benutzen"
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext und ASR A1.3 P020 + Zusatztext
  • Höhe x Breite 148 x 105 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Aufzugschild, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"Aufzug im Brandfall nicht benutzen"
Norm:
DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P020 + Zusatztext
Material:
Folie
Oberflächentyp:
Standard
Höhe:
148 mm
Breite:
105 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: aufzug im brandfall nicht benutzen, Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Aufzugschild, Kombinationsschild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,71*
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 2,74*
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 2,74*
2 Tage
48
20
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,75*
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A6140
ab € 6,67*
Ähnlich
Wolk
21.A6140
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.