Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,1xSchlitzwand/2xTrennblech,f. Front H 300mm Schublade 36x36 E,BxT 612x612mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508609
508609
508609
Artikel-Nr.:
     711-508609
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     10035
EAN/GTIN:
     7612269003161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsatzset
  • für Schubladenschrank
  • 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech
  • passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 300 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 300 x 612 x 612 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 717 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
Höhe:
300 mm
Breite:
612 mm
Tiefe:
612 mm
für Fronthöhe:
300 mm
für Schrankbreite:
717 mm
für Schubladen Nutzmaß:
36 x 36 E = 612 x 612 mm
Trennwände Anzahl:
2 Stück
Schlitzwände Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, schubladen-organizer 30cm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 27,86*
€ 38,44*
1
€ 5,00*
ab € 29,49*
€ 40,41*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,50*
€ 41,13*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,07*
€ 41,22*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 42,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.