| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 711-510320 Herst.-Nr.: ZS101R20390 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreibeinstütze für Rollenbahn- Bahnbreite 200 mm
- Höhe 390 - 570 mm
- für den ortsflexiblen Einsatz
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
Suchbegriffe: Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Blume Förderanlagen | Fördertechnik: | Förderbahnen | Bahntyp: | Rollenbahn | Bahnkomponente: | Stütze | Bahnbreite: | 200 mm | Höhe: | 390-570 mm | Förderbahn Funktion: | für den ortsflexiblen Einsatz | Material Gestell: | Stahl | Oberfläche Gestell: | lackiert | Farbe Gestell: | blau// RAL5015 | Gewicht: | 4.3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, rollenbahn blume, dreibeinständer rollenbahn, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |