Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzboden,f. Weitspannregal,BxT 1500x800mm,Stärke 19mm,Fachl. 350kg,Holz,Dekor natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510521
510521
510521
510521
Artikel-Nr.:
     711-510521
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ZH08015
EAN/GTIN:
     4250623757744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Holzboden für Weitspannregal
  • Breite x Tiefe 1500 x 800 mm, Stärke 19 mm
  • Für eine Fachlast von 350 kg
  • aus Holz in Dekor natur
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
für Regaltyp:
Weitspannregal
Regalzubehör:
Boden
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke:
19 mm
Fachbreite:
1500 mm
Fachtiefe:
800 mm
Fachlast:
350 kg
Material:
Holz
Farbe Boden:
natur
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
28.29 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 73,43*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 62,55*
€ 81,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,97*
€ 98,68*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,37*
€ 112,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.