Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,33l,HxØ 690x375mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl rot,Deckel poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510620
510620
510620
Artikel-Nr.:
     711-510620
Herst.-Nr.:
     43080
EAN/GTIN:
     4030695430802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 33 l
  • Höhe x Durchmesser 690 x 375 mm
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • Deckel aus Edelstahl poliert
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Pushboy, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Push-Boy, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
33 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
690 mm
Durchmesser:
375 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
poliert
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
rot
fahrbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
stapelbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
rot
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
7.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingklappen-eimer 33l, push abfallsammler, standard-mülleimer rot, Pushboy, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Push-Boy, Abfalleimer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,74*
€ 130,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,74*
€ 130,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,42*
€ 135,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 136,87*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 108,67*
€ 143,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.