Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelbox,2x60l,HxBxT 570x710x405mm,Korpus Polystyrol lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510668
510668
510668
Artikel-Nr.:
     711-510668
Herst.-Nr.:
     3811
EAN/GTIN:
     4030695038114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoff-Sammelbox
  • Inhalt 2 x 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 x 710 x 405 mm
  • nicht brandgeschützt
  • Einfache Entleerung über Auszug
  • Korpus aus Polystyrol in lichtgrau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoff-Sammelbox
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
60 l
Sammeleinheiten:
2 Stück
Höhe:
570 mm
Breite:
710 mm
Tiefe:
405 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
nein
Material Korpus:
Polystyrol
Farbe Korpus:
lichtgrau
Entleerung über:
Auszug
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, wertstoffsammler 2x60l h570xb710xt405mm, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 92,84*
€ 120,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,23*
€ 121,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,92*
€ 125,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 125,95*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 201,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 20,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38106
ab € 8,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38102
ab € 8,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38105
ab € 8,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38103
ab € 8,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38104
ab € 8,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38101
ab € 8,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38107
ab € 8,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3814
ab € 55,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 52,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.