Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelbox,3x60l,HxBxT 570x1060x405mm,Korpus Polystyrol lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510669
510669
510669
510669
510669
510669
Artikel-Nr.:
     711-510669
Herst.-Nr.:
     3812
EAN/GTIN:
     4030695038121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoff-Sammelbox
  • Inhalt 3 x 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 x 1060 x 405 mm
  • nicht brandgeschützt
  • Einfache Entleerung über Auszug
  • Korpus aus Polystyrol in lichtgrau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoff-Sammelbox
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
60 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
570 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
405 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
nein
Material Korpus:
Polystyrol
Farbe Korpus:
lichtgrau
Entleerung über:
Auszug
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltrennsystem 60l grau, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 122,59*
€ 157,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,00*
€ 158,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 160,25*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 113,21*
€ 167,14*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 192,71*
€ 245,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 20,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38106
ab € 8,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38102
ab € 8,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38105
ab € 8,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38103
ab € 8,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38104
ab € 8,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38101
ab € 8,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38107
ab € 8,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3814
ab € 55,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 52,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.