Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Materialkasten,HxBxT 160x320x175mm,Kleinteileeinsatz,Kunststoff,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520199
520199
520199
Artikel-Nr.:
     711-520199
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     995 320x175x165
EAN/GTIN:
     4250157121851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeug-/Materialkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 160 x 320 x 175 mm
  • Ausstattung: herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
  • aus Kunststoff in schwarz/gelb
  • mit Tragegriff

Suchbegriffe:
Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugbehälter, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeug-/Materialkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
160 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
175 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/gelb
Gewicht:
0.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kiesel werkzeugkasten, werkzeugbox, meisterkoffer kunststoff, Werkzeugbehälter, Werkzeugaufbewahrung, Allzweckkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,26*
€ 41,98*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 38,33*
€ 50,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.