Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxØ 960x440mm,Stahl,Korpus RAL5010,Eieruhrform,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520223
520223
520223
520223
520223
Artikel-Nr.:
     711-520223
Herst.-Nr.:
     11672
EAN/GTIN:
     4030695116720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
  • Höhe x Durchmesser 960 x 440 mm
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Eieruhrform
  • mit herausnehmbarem Kippensieb
  • Behälter mit Kette als Diebstahlsicherung
  • mit Schutzdach
  • verschließbar mit Vorhängeschloss
  • mit Bodenronde zur Bodenverankerung
  • Lieferung inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Entsorgungsbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
960 mm
Durchmesser:
440 mm
Deckel:
nein
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Schutzdach:
ja
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Form:
rund
Unterbau:
Bodenronde zur Bodenverankerung
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Behälter Ausstattung:
Behälter mit Kette als Diebstahlsicherung
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Standascher, var kegel-standascher, kegel standascher, kegelascher stahlblech, Ascher, Entsorgungsbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,70*
€ 296,89*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 263,63*
€ 356,86*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,86*
€ 424,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,76*
€ 375,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,65*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.