Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kleiderschrank,HxBxT 1800x800x500mm,2 Abt.,Zyl.-Schl.,Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520484
520484
Artikel-Nr.:
     711-520484
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     M002B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Kleider-Schrank
Edelstahl-Kleiderschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 800 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Links ausgestattet mit 4 Böden, rechts mit 1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
  • Doppel-Flügeltür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büroschrank, Edelstahl-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Schrank aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kleider-/Wäscheschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
Sockel
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Edelstahl
Schrank Ausstattung:
Böden, Hutboden, Kleiderstange, Haken
Schrank links Ausstattung:
Böden
Schrank rechts Ausstattung:
1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschrank, Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Kleiderstange, Kleiderstangen, Schrankrohre, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, abteilschrank 1 abt, abteil schrank, umkleideschrank breite 80cm, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büroschrank, Edelstahl-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Schrank aus Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.158,63*
€ 1.314,43*
Frei Haus
ab € 1.374,16*
€ 1.558,85*
€ 4,95*
ab € 1.420,02*
€ 1.603,50*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 1.698,72*
€ 1.899,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.899,49*
€ 2.260,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,88*
€ 2.240,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,80*
€ 2.140,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.747,44*
€ 2.079,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,72*
€ 2.021,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.