Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch,HxBxT 690-960x2000x920mm,Platte hellgrau,4-Fuß RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520912
520912
520912
520912
520912
520912
Artikel-Nr.:
     711-520912
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203000
EAN/GTIN:
     4030177026059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch Grundeinheit
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtisch
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 2000 x 920 mm
  • Traglast 300 kg
  • Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in hellgrau
  • Plattenstärke 30 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Vierkantrohr
  • Ausgestattet mit Arbeitsplatte

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
690-960 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
920 mm
Traglast:
300 kg
höhenverstellbar:
ja
Packtisch Ausstattung:
Arbeitsplatte
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
hellgrau
Stärke Platte:
30 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Rohrform:
Vierkantrohr
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, packplatz höhenverstellbar, bürotisch, hüdig + rocholz packtisch, Versandarbeitsplatz, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,04*
€ 471,11*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,15*
€ 504,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,20*
€ 520,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,98*
€ 523,16*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 753,71*
€ 818,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,64*
€ 974,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,42*
€ 958,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,11*
€ 936,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,56*
€ 920,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,71*
€ 896,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2010
ab € 708,83*
Zubehör
k.A.
208120
ab € 114,53*
Zubehör
k.A.
205600
ab € 893,68*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704750
ab € 176,85*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2053
ab € 220,11*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
1653
ab € 209,79*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2062
ab € 73,89*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2064
ab € 77,86*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
205350
ab € 257,13*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
705100eis
ab € 187,95*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
200800
ab € 435,50*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2050
ab € 121,20*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704714
ab € 45,86*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509201
ab € 162,31*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509203
ab € 158,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.