Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer,HxØ 1800x500mm,6 Hut-/12 Mantelhaken,Schrimhalter/Tropfmulde,Stahl,alusilber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521198
521198
Artikel-Nr.:
     711-521198
Herst.-Nr.:
     30627614
EAN/GTIN:
     4044917204904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer
  • Höhe x Durchmesser 1800 x 500 mm
  • 6 Hut- und 12 Mantelhaken, Schrimhalter mit Tropfmulde
  • Aus Stahl
  • In alusilber/schwarz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kleiderständer, Standgarderobe, Garderobenständer, Foyer-Ausstattung, Garderobe, Eingangsbereich-Ausstattung

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Garderobenständer
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
1800 mm
Durchmesser:
500 mm
Garderobe Ausstattung:
6 Hut- und 12 Mantelhaken, Schrimhalter mit Tropfmulde
Mantelhaken Anzahl:
12 Stück
Huthaken Anzahl:
6 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
ja
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Farbe:
alusilber/schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, kerkmann garderobenständer public, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, Standgarderobe, Foyer-Ausstattung, Garderobe, Eingangsbereich-Ausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 185,50*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 177,97*
€ 225,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,61*
€ 219,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.