Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Trennwand,Whiteboard,HxB 1750x800mm,Wand weiß,Gestell alusilber,Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521621
521621
521621
521621
Artikel-Nr.:
     711-521621
Herst.-Nr.:
     45696710
EAN/GTIN:
     4044917416000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Trennwand für Trennwand
  • Whiteboardelement
  • Höhe x Breite 1750 x 800 mm
  • gerade oder im Winkel von 45°, 90° oder 135° aufstellbar
  • Wandelement mit 1 Stütze
  • Wand in weiß
  • Oberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Unterbau mit Standfuß

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Metropol
Informationsausstattung:
Trennwand
Modul:
Trennwand
Wandtyp:
Whiteboardelement
Höhe:
1750 mm
Breite:
800 mm
Stellwand Ausstattung:
Wandelement mit 1 Stütze
Aufstellung/Montage:
gerade oder im Winkel von 45°, 90° oder 135° aufstellbar
Oberfläche Wand:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Wand:
weiß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
fahrbar:
nein
Unterbau:
Standfuß
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gebrauchshinweis:
am Ende der gesamten Wand muss eine Endstütze montiert werde
Gewicht:
20.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Standfuß Stellwand, Standfuß Trennwand, Stellwandstandfuß, Trennwandstandfuß, magnetboard whiteboard, magnet board, moderationswand pulverbeschichtet, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Trennwand
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,39*
€ 308,91*
€ 5,50*
ab € 263,83*
€ 308,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,80*
€ 319,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,72*
€ 319,77*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 332,08*
€ 380,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,32*
€ 452,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,89*
€ 442,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,08*
€ 395,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1920
ab € 5,74*
Zubehör
Franken
Z1945
ab € 2,745*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,29*
Zubehör
Franken
Z1908 02
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1908 01
ab € 7,39*
Zubehör
Franken
Z1908 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 13,00*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,50*
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,31*
Zubehör
Franken
Z1981
ab € 3,90*
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,85*
Zubehör
Franken
Z1914
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1915
ab € 4,09*
Zubehör
Franken
Z1916
ab € 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.