Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Hocker,Sitz H 400-540mm,Sitz schwarz,Gestell schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522096
522096
Artikel-Nr.:
     711-522096
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3321.11
EAN/GTIN:
     4260257710480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
ESD-Hocker
  • Sitz Höhe 400 - 540 mm
  • Sitz aus PU-Schaum mit Stahleinlage in schwarz
  • Ausgestattet PU-Sitz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in schwarz
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Rollhocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, ESD Stuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum mit Stahleinlage
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
400-540 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Stahl mit Kunststoffabdeckung
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
8.2 kg
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitshocker, ESD-Hocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Rollhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 173,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,33*
€ 174,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,82*
€ 175,90*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,17*
€ 187,81*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 166,66*
€ 201,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3321.01
ab € 125,88*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3321.03
ab € 139,55*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3321.13
ab € 152,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.