Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 6xDIN A4,HxBxT 704x750x45mm,Hoch-/Querformat,Rückwand Kork,Flügeltür,Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522418
522418
522418
522418
522418
522418
Artikel-Nr.:
     711-522418
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SK6KE
EAN/GTIN:
     4016946193214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für 6 x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 704 x 750 x 45 mm
  • Wand im Hoch-/Querformat
  • Rückwand aus Kork pinnbar
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium in silber
  • verschließbar mit Zylinderschloss

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Flachschaukasten, Info-Schaukasten, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Serie:
ECO
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
704 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
45 mm
passend für (Kapazität):
6 x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand
Oberfläche Rückwand:
pinnbar
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Kork
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rahmen:
silber
Gewicht:
7.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten aussen, flach vitrine, schaukasten korktafel, Foyer-Ausstattung, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Flachschaukasten, Info-Schaukasten, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.