Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüsselhalter,f. Lochplatte,f. 10 Stück,senkrecht,HxB 220x145mm,alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522431-0001
522431-0001
Artikel-Nr.:
     711-522431-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2101
EAN/GTIN:
     4251142205556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenschlüsselhalter
kappes systeme schraubenschlüsselha...
schraubenschlüsselhalter
Schraubenschlüsselhalter
  • für Lochplatte
  • für 10 Stück
  • senkrecht
  • Höhe x Breite 220 x 145 mm

Varianten:

  • 522431-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 522431-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Schraubenschlüsselhalter
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe:
220 mm
Breite:
145 mm
Halter Ausführung:
senkrecht
Gewicht:
0.43 kg
Lackierung:
alufarben
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 15,18*
€ 20,06*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 15,37*
€ 20,17*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 15,72*
€ 20,67*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 15,85*
€ 20,67*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,76*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,47*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,18*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,95*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,54*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,77*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,50*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,92*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.