Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter,f. Schlitzplatte,f. DIN A4,schräg,HxB 310x220mm,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522435
522435
Artikel-Nr.:
     711-522435
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4470.00.0313
EAN/GTIN:
     4251142207895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter
  • für Schlitzplatte
  • für DIN A4
  • schräg
  • Höhe x Breite 310 x 220 mm
  • In lichtgrau

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Prospekthalter
Plattentyp:
Schlitzplatte
Höhe:
310 mm
Breite:
220 mm
Halter Ausführung:
schräg
Format:
DIN A4
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
0.91 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, kappes prospekthalter din a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 26,40*
1
€ 5,00*
ab € 20,07*
€ 27,84*
14 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 20,47*
€ 28,37*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 30,44*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.