Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1850x1600x500mm,4x4 Fächer,Fach B 400mm,Drehriegel,Füße,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523311-0035
523311-0035
523311-0035
523311-0035
523311-0035
Artikel-Nr.:
     711-523311-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-444-002-735300
EAN/GTIN:
     4055955090916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschränke pavoy mit füßen
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1600 x 500 mm
  • Mit 16 Fächern, Aufteilung 4x4
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 395 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 523311-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 523311-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 523311-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 523311-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 523311-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523311-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
16 Stück
Aufteilung Fächer:
4x4
Fachhöhe:
395 mm
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
395 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Gewicht:
102 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,24*
€ 995,80*
Lager 711
34 Tage
17
Frei Haus
ab € 894,93*
€ 1.026,02*
34 Tage
23
Frei Haus
ab € 895,18*
€ 1.026,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,02*
€ 1.220,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,69*
€ 1.218,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,34*
€ 1.170,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,01*
€ 1.129,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,93*
€ 1.064,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-444-002-735118
ab € 871,24*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-002-735204
ab € 873,63*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-002-735303
ab € 870,63*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-002-735510
ab € 871,28*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-002-735512
ab € 866,18*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-002-735515
ab € 873,98*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-002-735611
ab € 868,44*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-002-735716
ab € 869,49*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-002-735735
ab € 868,07*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-002-735905
ab € 872,47*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-002-735910
ab € 866,16*
Ähnlich
PAVOY
61265-444-002
ab € 897,98*
Ähnlich
PAVOY
61265-444-002
ab € 895,54*
Ähnlich
PAVOY
61265-444-002
ab € 895,76*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-002-735
ab € 898,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.