Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator-Wandschrank,leer,HxBxT 490x400x220mm,Drehriegel,Stahl,Korpus RAL3000,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524222
524222
Artikel-Nr.:
     711-524222
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22338-040-299
EAN/GTIN:
     4055479151728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Defibrillator-Wandschrank
  • Füllung: ohne Füllung
  • Höhe x Breite x Tiefe 490 x 400 x 220 mm
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Lieferumfang: inklusive Aufkleber, Befestigungsmaterial und Batterie
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandsschrank, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Defibrillatoren-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Schrank
Füllung:
keine
Höhe:
490 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
220 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
feuerrot // RAL3000
Farbe Front:
feuerrot // RAL3000
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Sicherheitsausstattung Schrank:
akustisches/optisches Signal beim Öffnen der Tür
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Sichtfenstertür
fahrbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Aufkleber, Befestigungsmaterial und Batterie
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
5.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatorschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral3000 pavoy, drehtür schrank, drehtürenschrank pavoy, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandsschrank, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Defibrillatoren-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,42*
€ 207,19*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,00*
€ 211,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,95*
€ 228,37*
Lager 711
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 210,52*
€ 246,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,97*
€ 261,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.