Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-800x1800x800mm,Platte Buche,4-Fuß RAL9006,Rundrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524576
524576
524576
524576
524576
Artikel-Nr.:
     711-524576
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555146-BS
EAN/GTIN:
     4038933020853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 1800 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Rohrform:
Rundrohr
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
höhenverstellbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch buche, büroschreibtisch buche, bürotisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtisch höhenverstellbar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 251,03*
€ 301,04*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 252,03*
€ 302,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,51*
€ 331,45*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,51*
€ 334,45*
Lager 711
31
Frei Haus
ab € 480,63*
€ 555,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,05*
€ 660,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,30*
€ 647,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,17*
€ 624,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,48*
€ 608,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,63*
€ 571,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,91*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 197,02*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,60*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 232,18*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 232,14*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 273,24*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,81*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 270,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 360,99*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,00*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,46*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 147,26*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,88*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 116,52*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 115,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.