Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 200kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 150x40mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524880
524880
Artikel-Nr.:
     711-524880
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H100.A90.150
EAN/GTIN:
     4021885006860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 200 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 150 x 40 mm
  • Naben Länge x Ø 50 x 20 mm
  • Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl matt
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 129 x 106 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 52 mm

Suchbegriffe:
Polyamid-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Edelstahl-Rad, Schwerlastrad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
200 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
150 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
50 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
40 mm
Ausladung:
52 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
129 mm
Breite Platte:
106 mm
Schraubloch Abstand:
105x80 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
matt
Höhe:
150 mm
Gewicht:
1.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Polyamid-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Edelstahl-Rad, Schwerlastrad
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 22,70*
€ 28,58*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 27,03*
€ 33,84*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,87*
€ 34,93*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 28,36*
€ 35,33*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 53,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.153
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.