Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 60kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 75x23mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524977
524977
Artikel-Nr.:
     711-524977
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     G110.A90.076
EAN/GTIN:
     4021885105310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle
  • Traglast 60 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 75 x 23 mm
  • Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Apparaterolle, Polyamid-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
60 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
75 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Breite Rad:
23 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
60 mm
Breite Platte:
60 mm
Schraubloch Abstand:
45x45 mm
Durchmesser Schraubloch:
6.5 mm
Höhe:
101 mm
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: bockrollen polyamid, apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 14,25*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 11,92*
€ 15,72*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 12,18*
€ 16,26*
8 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 11,80*
€ 16,27*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
H110.A90.100
ab € 7,11*
Ähnlich
BS Rollen
H110.A90.125
ab € 10,29*
Ähnlich
BS Rollen
H110.A90.150
ab € 19,26*
Ähnlich
BS Rollen
H110.A90.200
ab € 23,37*
Ähnlich
BS Rollen
G110.A90.051
ab € 3,68*
Ähnlich
BS Rollen
H110.A90.080
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.