Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetisch,fahrbar,HxBxT 1510x900x610mm,Platte Multiplex,RAL7035/RAL5012,3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
525092
525092
Artikel-Nr.:
     711-525092
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.55.95
EAN/GTIN:
     4050413007222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Montagetisch
System-Montagetisch
Bedrunka + Hirth Fahrbarer Montagetisch
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 1510 x 900 x 610 mm
  • Platte aus Buche-Multiplex
  • Plattenstärke 25 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035/RAL5012
  • mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Ebenen auszieh- und verstellbar

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
1510 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
610 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Tisch Ausstattung:
3 Ablageböden
Ablageböden Anzahl:
3 Stück
Ablageböden Funktion:
auszieh- und verstellbar
Material Platte:
Buche-Multiplex
Stärke Platte:
25 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
RAL7035/RAL5012
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
fahrbar:
ja
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: beistellwagen 200 kg tragkraft, ablagewagen, bedrunka & hirth montagetisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 686,47*
€ 771,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,02*
€ 788,62*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,99*
€ 835,42*
Lager 711
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 782,53*
€ 861,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,09*
€ 886,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,49*
€ 1.025,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,67*
€ 1.014,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,91*
€ 969,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,92*
€ 949,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,53*
€ 931,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.