Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1850x1590x500mm,4 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525897-0041
525897-0041
525897-0041
525897-0041
525897-0041
525897-0041
525897-0041
525897-0041
Artikel-Nr.:
     711-525897-0041
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8012-42-525897-0041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1590 x 500 mm
  • 4 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Jedes Abteil einzeln verschließbar
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 525897-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 525897-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 525897-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 525897-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 525897-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 525897-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 525897-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 525897-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 525897-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 525897-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 525897-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 525897-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 525897-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 525897-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 525897-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 525897-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
1590 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Schließfunktion:
Jedes Abteil einzeln verschließbar
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
87.49 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,64*
€ 814,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,56*
€ 806,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,43*
€ 789,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,34*
€ 759,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,40*
€ 691,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 3,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 60,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0002-11
ab € 25,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.