Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 525x310x310mm,50l,z. Einbetonieren,Korpus feuerverzinkt,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526105
526105
Artikel-Nr.:
     711-526105
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7049-50FV + 7200-03FV + 7310-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 525 x 310 x 310 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 50 l
  • Zum Einbetonieren
  • Korpus aus Stahl feuerverzinkt
  • Gestell aus Stahl
  • mit Schutzdach
  • Verschließbar mit Dreikantschloss

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenanlage, Außenabfallbehälter, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Inhalt:
50 l
Höhe:
525 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
310 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Innenbehälter:
nein
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
feuerverzinkt
Material Gestell:
Stahl
Form:
eckig
Ausführung:
mit Ascher
Gewicht:
19.8 kg
Weitere Suchbegriffe: stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenanlage, Außenabfallbehälter, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,66*
€ 422,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,26*
€ 420,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,34*
€ 388,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,16*
€ 329,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.